GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső-háts rögz GT16479 - 1AF6002BB00D20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csillag-delta kapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356008744
Sonepar cikkszám
GT16479
Gyártói cikkszám
1AF6002BB00D20
Gyártói típuskód
KK1-32-6002 D
Kivitel:
csillag-delta kapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső-háts rögz