Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz 4p H00002 - 1AF6042BB00M20

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz 4p H00002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356009062

Sonepar cikkszám

H00002

Gyártói cikkszám

1AF6042BB00M20

Gyártói típuskód

KK1-32-6042

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz 4p