GANZ - Kézi kapcsoló 32A be-ki mellső rögz 6P SN116067 - 1AF6026BB00M30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 6
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116067
Gyártói cikkszám
1AF6026BB00M30
Gyártói típuskód
KK1-32-6026
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
6
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Front szerelés:
Igen
Kézi kapcsoló 32A be-ki mellső rögz 6P