Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz 90fok G20201 - 1AF9002BB00M20

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz 90fok G20201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356009475

Sonepar cikkszám

G20201

Gyártói cikkszám

1AF9002BB00M20

Gyártói típuskód

KK1-32-9002

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz 90fok