Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A be-ki mellső rögz szakaszoló SN110896 - KG32B T106/78 KL11

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A be-ki mellső rögz szakaszoló SN110896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Front szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110896

Gyártói cikkszám

KG32B T106/78 KL11

Gyártói típuskód

KG32B T106/78 KL11

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Front szerelés:

Igen

Kézi kapcsoló 32A be-ki mellső rögz szakaszoló