GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz zárható GT96870 - 1ZF9021FZ00M20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356011072
Sonepar cikkszám
GT96870
Gyártói cikkszám
1ZF9021FZ00M20
Gyártói típuskód
KKZ1-32-9021
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
kulcs
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz zárható