GANZ - Kézi kapcsoló 32A be-ki melső rögz 4p. vészleáll GT14578 - 620-0322-206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356025567
Sonepar cikkszám
GT14578
Gyártói cikkszám
620-0322-206
Gyártói típuskód
GK 32A T104/04E
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A be-ki melső rögz 4p. vészleáll