GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI tokozott 3 pólus 001783 - 4AF6002XB00S20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356021569
Sonepar cikkszám
001783
Gyártói cikkszám
4AF6002XB00S20
Gyártói típuskód
KKM1-32-6002
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI tokozott 3 pólus