GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI tokozott lakatolható G09290 - 4LF6002EL00S25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09290
Gyártói cikkszám
4LF6002EL00S25
Gyártói típuskód
KKML1-32-6002
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI tokozott lakatolható