Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI tokozott M2-es házban G70126 - 5AF6002XB00S20

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI tokozott M2-es házban G70126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Komplett készülék a házban - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356021750

Sonepar cikkszám

G70126

Gyártói cikkszám

5AF6002XB00S20

Gyártói típuskód

KKM1-32-6002 M2

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI tokozott M2-es házban