Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI tokozott zárható H00005 - 4ZF6002XZ00S20

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A BE/KI tokozott zárható H00005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356022412

Sonepar cikkszám

H00005

Gyártói cikkszám

4ZF6002XZ00S20

Gyártói típuskód

KKMZ1-32-6002

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Zárható