Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A Dahlander tokozott H0282 - 4AF6013XB00S40

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A Dahlander tokozott H0282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dahlander-kapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Komplett készülék a házban - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356021637

Sonepar cikkszám

H0282

Gyártói cikkszám

4AF6013XB00S40

Gyártói típuskód

KKM1-32-6013

Kivitel:

dahlander-kapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A Dahlander tokozott