GANZ - Kézi kapcsoló 32A egyéb mellső rögz GT62064 - 1AF6210BB00M40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356009253
Sonepar cikkszám
GT62064
Gyártói cikkszám
1AF6210BB00M40
Gyártói típuskód
KK1-32-6210
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A egyéb mellső rögz