GANZ - Kézi kapcsoló 32A irányváltó mellső rögz 001780 - 1AF6008BB00M30

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A irányváltó mellső rögz 001780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - irányváltó kapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356008911

Sonepar cikkszám

001780

Gyártói cikkszám

1AF6008BB00M30

Gyártói típuskód

KK1-32-6008

Kivitel:

irányváltó kapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 32A irányváltó mellső rögz