GANZ - Kézi kapcsoló 32A ki/be mellső rögz vészleállító H00039 - 610-0322-306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356025574
Sonepar cikkszám
H00039
Gyártói cikkszám
610-0322-306
Gyártói típuskód
GK 32 T203/4E
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A ki/be mellső rögz vészleállító