Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A választó mellső rögz 3p 90fok GT51906 - 1AF9006BB00M30

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A választó mellső rögz 3p 90fok GT51906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 3 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356009499

Sonepar cikkszám

GT51906

Gyártói cikkszám

1AF9006BB00M30

Gyártói típuskód

KK1-32-9006

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

3 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A választó mellső rögz 3p 90fok