Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A választó tokozott 4p 0 nélk GT09602 - 4AF6171XB00S40

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A választó tokozott 4p 0 nélk GT09602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Nulla állással - Nem

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356021705

Sonepar cikkszám

GT09602

Gyártói cikkszám

4AF6171XB00S40

Gyártói típuskód

KKM1-32-6171

Kivitel:

egyéb

Nulla állással:

Nem

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A választó tokozott 4p 0 nélk