GANZ - Kézi kapcsoló 32A vészleállító kapcsoló mellső rögz GT71643 - 1VF9021EL00M25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Működtető elem színe - piros
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 32 V
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71643
Gyártói cikkszám
1VF9021EL00M25
Gyártói típuskód
KKV1-32-9021
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
32 V
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
32 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A vészleállító kapcsoló mellső rögz