Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A vészleállító kapcsoló mellső rögz SN019131 - 1VF9023EL00M35

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A vészleállító kapcsoló mellső rögz SN019131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - piros

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 32 V

  • Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356011560

Sonepar cikkszám

SN019131

Gyártói cikkszám

1VF9023EL00M35

Gyártói típuskód

KKV1-32-9023

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

32 V

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

32 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A vészleállító kapcsoló mellső rögz