GANZ - Kézi kapcsoló 32A vészleállító tokozott 3p GT10544 - 4VF9022EL00S25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10544
Gyártói cikkszám
4VF9022EL00S25
Gyártói típuskód
KKMV1-32-9022
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A vészleállító tokozott 3p