Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 32A vészleállító tokozott 4pol GT01208 - 4VF9021EL00S25

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 32A vészleállító tokozott 4pol GT01208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356022382

Sonepar cikkszám

GT01208

Gyártói cikkszám

4VF9021EL00S25

Gyártói típuskód

KKMV1-32-9021

Kivitel:

egyéb

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A vészleállító tokozott 4pol