GANZ - Kézi kapcsoló 32A Y-D forgásirány átk. mellső rögz GT81609 - 1AF6184BB00M60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csillag-delta kapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356009246
Sonepar cikkszám
GT81609
Gyártói cikkszám
1AF6184BB00M60
Gyártói típuskód
KK1-32-6184
Kivitel:
csillag-delta kapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A Y-D forgásirány átk. mellső rögz