Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 40A 3p fokozatkapcsoló GT78440 - 910-6291-602

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A 3p fokozatkapcsoló GT78440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78440

Gyártói cikkszám

910-6291-602

Gyártói típuskód

KK2-40-6291 H

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 40A 3p fokozatkapcsoló