GANZ - Kézi kapcsoló 40A átkapcs mellső rögz 001791 - 903-6004-601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
174 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356012123
Sonepar cikkszám
001791
Gyártói cikkszám
903-6004-601
Gyártói típuskód
KK2-40-6004
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A átkapcs mellső rögz