GANZ - Kézi kapcsoló 40A átkapcs mellső rögz SN023647 - 903-6006-601

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A átkapcs mellső rögz SN023647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356012147

Sonepar cikkszám

SN023647

Gyártói cikkszám

903-6006-601

Gyártói típuskód

KK2-40-6006

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A átkapcs mellső rögz