Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 40A átkapcs tokozott G45411 - 904-6099-642

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A átkapcs tokozott G45411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Komplett készülék a házban - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356022566

Sonepar cikkszám

G45411

Gyártói cikkszám

904-6099-642

Gyártói típuskód

KKM2-40-6099

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 40A átkapcs tokozott