Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 40A BE/KI 4p mellső rögz lakatolható SN017410 - 902-6096-670

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A BE/KI 4p mellső rögz lakatolható SN017410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356013458

Sonepar cikkszám

SN017410

Gyártói cikkszám

902-6096-670

Gyártói típuskód

KKL2-40-6096

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 40A BE/KI 4p mellső rögz lakatolható