GANZ - Kézi kapcsoló 40A BE/KI mellső rögz lakatolható SN088920 - 902-6002-670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088920
Gyártói cikkszám
902-6002-670
Gyártói típuskód
KKL2-40-6002
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kézi kapcsoló 40A BE/KI mellső rögz lakatolható