Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 40A BE/KI mellső rögz SN093110 - 902-6096-631

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A BE/KI mellső rögz SN093110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093110

Gyártói cikkszám

902-6096-631

Gyártói típuskód

KKE2-40-6096

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Front szerelés:

Igen

Kézi kapcsoló 40A BE/KI mellső rögz