Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 40A be-ki tokozott 3p vészleáll. H00051 - 610-0411-300

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A be-ki tokozott  3p vészleáll. H00051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356026014

Sonepar cikkszám

H00051

Gyártói cikkszám

610-0411-300

Gyártói típuskód

GK 41T203/75 KL1

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 40A be-ki tokozott 3p vészleáll.