GANZ - Kézi kapcsoló 40A BE/KI tokozott lakatolható GT47136 - 902-6002-694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 2
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356022696
Sonepar cikkszám
GT47136
Gyártói cikkszám
902-6002-694
Gyártói típuskód
KKML2-40-6002
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
2
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A BE/KI tokozott lakatolható