GANZ - Kézi kapcsoló 40A Dahlander mellső rögz G33067 - 904-6013-601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dahlander-kapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356012338
Sonepar cikkszám
G33067
Gyártói cikkszám
904-6013-601
Gyártói típuskód
KK2-40-6013
Kivitel:
dahlander-kapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 40A Dahlander mellső rögz