Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 40A irányváltó mellső rögz. 4p GT70921 - 905-6044-601

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A irányváltó mellső rögz. 4p GT70921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356012413

Sonepar cikkszám

GT70921

Gyártói cikkszám

905-6044-601

Gyártói típuskód

KK2-40-6044

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 40A BE/KI mellső rögz. 4p