Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 40A ki/be mellső rögz vészleállító SN017455 - 620-0413-306

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A ki/be mellső rögz vészleállító SN017455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356026274

Sonepar cikkszám

SN017455

Gyártói cikkszám

620-0413-306

Gyártói típuskód

GK41B T204/04E

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 40A ki/be mellső rögz vészleállító