Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 40A terhelésk 3mod forgókaros G20222 - 610-0411-104

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A  terhelésk  3mod forgókaros G20222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356026052

Sonepar cikkszám

G20222

Gyártói cikkszám

610-0411-104

Gyártói típuskód

GK41 T303 VE2

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 40A terhelésk 3mod forgókaros