Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 40A vészleállító kapcs tokozott G67797 - 902-9021-665

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A vészleállító kapcs tokozott G67797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Komplett készülék a házban - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67797

Gyártói cikkszám

902-9021-665

Gyártói típuskód

KKMV2-40-9021

Kivitel:

egyéb

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 40A vészleállító kapcs tokozott