Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 40A Y-D mellső rögz SN023696 - 904-6009-601

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A Y-D mellső rögz SN023696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csillag-delta kapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356012291

Sonepar cikkszám

SN023696

Gyártói cikkszám

904-6009-601

Gyártói típuskód

KK2-40-6009

Kivitel:

csillag-delta kapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A Y-D mellső rögz