GANZ - Kézi kapcsoló 63A 4P BE/KI hátsó rögz szakasz kuplung SN099675 - 620-0643-217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099675
Gyártói cikkszám
620-0643-217
Gyártói típuskód
GK64B T104/65VE
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Front szerelés:
Nem
Kézi kapcsoló 63A 4P BE/KI hátsó rögz szakasz kuplung