Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz 4P SN016115 - 905-6129-701

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz 4P SN016115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

249 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356014400

Sonepar cikkszám

SN016115

Gyártói cikkszám

905-6129-701

Gyártói típuskód

KK2-63-6129

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz 4P