GANZ - Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz G44812 - 902-6005-701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356014073
Sonepar cikkszám
G44812
Gyártói cikkszám
902-6005-701
Gyártói típuskód
KK2-63-6005
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz