GANZ - Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz IP65 előlap SN006952 - 904-6099-731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006952
Gyártói cikkszám
904-6099-731
Gyártói típuskód
KKE2-63-6099
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz IP65 előlap