Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 63A átkapcs tokozott 2p GT57093 - 902-6005-742

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 63A átkapcs tokozott 2p GT57093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

249 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57093

Gyártói cikkszám

902-6005-742

Gyártói típuskód

KKM2-63-6005

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 63A átkapcs tokozott 2p