Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 63A BE/KI hátsó rögz szakasz kuplung G19760 - 610-0643-217

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 63A BE/KI hátsó rögz szakasz kuplung G19760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

249 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356026618

Sonepar cikkszám

G19760

Gyártói cikkszám

610-0643-217

Gyártói típuskód

GK 64B T103/65VE

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Front szerelés:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 63A BE/KI hátsó rögz szakasz kuplung