GANZ - Kézi kapcsoló 63A BE/KI mellső rögz 3 pólus G21656 - 902-9002-701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356014110
Sonepar cikkszám
G21656
Gyártói cikkszám
902-9002-701
Gyártói típuskód
KK2-63-9002
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 63A BE/KI mellső rögz 3 pólus