Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 63A be-ki mellső rögz vészl 4p GT45959 - 620-0643-306

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló  63A be-ki mellső rögz vészl 4p GT45959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

249 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356026663

Sonepar cikkszám

GT45959

Gyártói cikkszám

620-0643-306

Gyártói típuskód

GK64B T204/04E

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 63A be-ki mellső rögz vészl 4p