GANZ - Kézi kapcsoló 63A Dahlander tokozott G37814 - 904-6013-742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dahlander-kapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356023075
Sonepar cikkszám
G37814
Gyártói cikkszám
904-6013-742
Gyártói típuskód
KKM2-63-6013
Kivitel:
dahlander-kapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 63A Dahlander tokozott