GANZ - Kézi kapcsoló 63A irányváltó tokozott lakatolható SN014446 - 903-6008-794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - irányváltó kapcsoló
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014446
Gyártói cikkszám
903-6008-794
Gyártói típuskód
KKML2-63-6008
Kivitel:
irányváltó kapcsoló
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 63A irányváltó tokozott lakatolható