Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 63A ki-be 3mod forgókaros H00049 - 610-0641-108

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 63A ki-be 3mod forgókaros H00049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

249 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356026465

Sonepar cikkszám

H00049

Gyártói cikkszám

610-0641-108

Gyártói típuskód

GK 64 T303/58VE2

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 63A ki-be 3mod forgókaros