Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 63A Y-D mellső rögz G19024 - 906-6092-701

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 63A Y-D mellső rögz G19024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - irányváltó kapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

249 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356014455

Sonepar cikkszám

G19024

Gyártói cikkszám

906-6092-701

Gyártói típuskód

KK2-63-6092

Kivitel:

irányváltó kapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 63A Y-D mellső rögz