Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 63A Y-D mellső rögz SN023700 - 904-6009-701

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 63A Y-D mellső rögz SN023700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csillag-delta kapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 22 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

249 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356014240

Sonepar cikkszám

SN023700

Gyártói cikkszám

904-6009-701

Gyártói típuskód

KK2-63-6009

Kivitel:

csillag-delta kapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 63A Y-D mellső rögz